LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, Anbaumodul 850 I 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9080430
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 22.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304177
Sonepar Artikelnummer
121196505
Hersteller Artikelnummer
A9080430
Hersteller Typ
Anbaumodul 850 I 600
Hersteller Artikel Nr.:
A9080430
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
22.000 kg
Das Anbaumodul eignet sich zur optimalen Erweiterung an die Basismodule A9080400 oder A9080450. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unterschiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Höhe: 850 mm. Tiefe: 620 mm. Breite: 710 mm


