LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, Basismodul 2000 I 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9080400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94032080
Gewicht - 40.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304108
Sonepar Artikelnummer
121196519
Hersteller Artikelnummer
A9080400
Hersteller Typ
Basismodul 2000 I 600
Hersteller Artikel Nr.:
A9080400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
40.000 kg
Das Basismodul ist individuell mit DEPOT Produkten zum Lagern und Abrollen von Ring- und Trommelware bestückbar. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unterschiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Höhe: 2.000 mm. Tiefe: 620 mm. Breite: 710 mm


