LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, Basismodul 850 I 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9080450
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94032080
Gewicht - 28.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304160
Sonepar Artikelnummer
121196517
Hersteller Artikelnummer
A9080450
Hersteller Typ
Basismodul 850 I 600
Hersteller Artikel Nr.:
A9080450
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
28.000 kg
Das Basismodul in der kleineren Ausführung kann ebenfalls individuell mit einem DEPOT Produkt zum Lagern und Abrollen bestückt werden. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unterschiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Höhe: 850 mm. Tiefe: 620 mm. Breite: 710 mm


