LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, DEPOT 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90210
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 15.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304054
Sonepar Artikelnummer
121196513
Hersteller Artikelnummer
A90210
Hersteller Typ
DEPOT 150
Hersteller Artikel Nr.:
A90210
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
15.400 kg
DEPOT 150 besteht aus einem Kabelringabwickler mit einem 150 mm hohen, verstellbaren Abwickelkern und der Aufnahme DEPOT zur Fixierung des Abwicklers im Regalsystem. Durch den dazugehörigen separaten Anschlag, der etwas tiefer im Regalsystem befestigt werden kann, kann der Abwickler in eine gekippte Position gebracht werden. Dies ermöglicht eine einfache und optimierte Bestückung der Kabelware. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Abrollteller: Ø 450 mm. Kernhöhe: 150 mm. Kern Ø: min. 150 mm / max. 260 mm. Tragfähigkeit: 50 kg. Gewicht: 17,1 kg


