LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, DEPOT 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90208
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 16.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304047
Sonepar Artikelnummer
121196511
Hersteller Artikelnummer
A90208
Hersteller Typ
DEPOT 300
Hersteller Artikel Nr.:
A90208
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
16.500 kg
DEPOT 300 besteht aus einem Kabelringabwickler mit einem 300 mm hohen, verstellbaren Abwickelkern (vergleichbar mit VARIO A90206) und der Aufnahme DEPOT zur Fixierung des Abwicklers im Regalsystem. Durch den dazugehörigen separaten Anschlag, der etwas tiefer im Regalsystem befestigt werden kann, kann der Abwickler in eine gekippte Position gebracht werden. Dies ermöglicht eine einfache und optimierte Bestückung der Kabelware. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Abrollteller: Ø 450 mm. Kernhöhe: 300 mm. Kern Ø: min. 150 mm / max. 260 mm. Tragfähigkeit: 50 kg. Gewicht: 17,2 kg


