LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, DEPOT Fachboden 1250 I 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9080490
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039100
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304153
Sonepar Artikelnummer
121196508
Hersteller Artikelnummer
A9080490
Hersteller Typ
DEPOT Fachboden 1250 I 600
Hersteller Artikel Nr.:
A9080490
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039100
Gewicht:
17.000 kg
Der Fachboden 1250 eignet sich optimal als Ablagefläche in den Lagermodulen. Auch kann der Fachboden zwischen zwei Basismodulen eingesetzt werden und dadurch als Werkbank umfunktioniert werden. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unterschiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Höhe: 70 mm. Tiefe: 600 mm. Breite:1.250 mm. Tragfähigkeit: 200 kg


