LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, DEPOT Fachboden 600 I 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9080480
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039100
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304122
Sonepar Artikelnummer
121196507
Hersteller Artikelnummer
A9080480
Hersteller Typ
Fachboden 600 I 600
Hersteller Artikel Nr.:
A9080480
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039100
Gewicht:
8.000 kg
Der Fachboden eignet sich optimal als Ablagefläche in den Basismodulen A9080400 / A908450 und ist mit 200 kg belastbar. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unterschiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Höhe: 70 mm. Tiefe: 600 mm. Breite: 600 mm. Tragfähigkeit: 200 kg


