LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, DEPOT ORIGINAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90107
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304238
Sonepar Artikelnummer
121196509
Hersteller Artikelnummer
A90107
Hersteller Typ
DEPOT ORIGINAL
Hersteller Artikel Nr.:
A90107
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
12.000 kg
DEPOT ORIGINAL besteht aus einem ORIGINAL inklusive der Aufnahme zur Fixierung im Regalsystem. Der Abroller kann zu Anwendungszwecken aus dem Regallsystem einfach herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Tragfähigkeit: 200 kg. Trommelbreite: max. 520 mm. Trommel Ø: max. 600 mm (bei Einbau im DEPOT). Gewicht: 13,2 kg


