LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, DEPOT ORIGINAL DUO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90106
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304245
Sonepar Artikelnummer
121196510
Hersteller Artikelnummer
A90106
Hersteller Typ
DEPOT ORIGINAL DUO
Hersteller Artikel Nr.:
A90106
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
15.000 kg
DEPOT ORIGINAL DUO besteht aus zwei ORIGINAL XS inklusive der Aufnahme zur Fixierung im Regalsystem. Die beiden Abroller ORIGINAL XS sind ein DUO und somit miteinander verbunden. Der Abroller kann zu Anwendungszwecken aus dem Regallsystem einfach herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Tragfähigkeit pro Element: 200 kg. Trommelbreite pro Element: max. 220 mm. Trommel Ø: max. 600 mm (bei Einbau im DEPOT). Gewicht: 10,5 kg


