LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, DEPOT SLIM 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90211
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 13.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304078
Sonepar Artikelnummer
121196514
Hersteller Artikelnummer
A90211
Hersteller Typ
DEPOT SLIM 150
Hersteller Artikel Nr.:
A90211
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
13.800 kg
DEPOT SLIM 150 besteht aus einem Kabelringabwickler mit einem 150 mm hohen und einem schmalen Abwickelkern (Ø 95 mm) sowie der Aufnahme DEPOT zur Fixierung des Abwicklers im Regalsystem. Durch den dazugehörigen separaten Anschlag, der etwas tiefer im Regalsystem befestigt werden kann, kann der Abwickler in eine gekippte Position gebracht werden. Dies ermöglicht eine einfache und optimierte Bestückung der Kabelware. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Abrollteller: Ø 450 mm. Kernhöhe: 150 mm. Kern Ø: 95 mm. Tragfähigkeit: 50 kg. Gewicht: 14,5 kg


