LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, Lager-Anbaumodul 2000 I 1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9080460
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 63.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304146
Sonepar Artikelnummer
121196518
Hersteller Artikelnummer
A9080460
Hersteller Typ
Lager-Anbaumodul 2000 I 1250
Hersteller Artikel Nr.:
A9080460
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
63.000 kg
Das Anbaumodul eignet sich zur optimalen Erweiterung des Basismoduls A9080400 oder des Lagermoduls A9080470. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unterschiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Höhe: 2.000 mm. Tiefe: 620 mm. Breite: 1.270 mm


