LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, Lagermodul 850 I 1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9080500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94032080
Gewicht - 46.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304184
Sonepar Artikelnummer
121196516
Hersteller Artikelnummer
A9080500
Hersteller Typ
Lagermodul 850 I 1250
Hersteller Artikel Nr.:
A9080500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
46.000 kg
Das hochwertige Lagermodul von Roll.Profi eignet sich optimal zur Lagerung und lässt sich um das Lager-Anbaumodul erweitern. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unterschiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Höhe: 850 mm. Tiefe: 620 mm. Breite: 1.370 mm


