LÜBBERING - Rollprofi Großabroller JUMBO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90102
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 34.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300162
Sonepar Artikelnummer
121196483
Hersteller Artikelnummer
A90102
Hersteller Typ
JUMBO
Hersteller Artikel Nr.:
A90102
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
34.000 kg
EINFACH UND FLEXIBEL – DER GROSSE UNTER DEN GROSSABROLLERN. Der JUMBO erfüllt an jedem Platz, besonders an engen Stellen, durch die zweiteilige Bauform seinen Zweck. Auch schweres Kabelgut lässt sich mit ihm sicher abrollen. Besonders empfiehlt sich der JUMBO dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen. Der schnelle und einfache Wechsel von Trommel zu Trommel macht den JUMBO so interessant. Die vollmetallische Ausführung, stabile Aluminium-Stahl-Konstrukion mit wartungsfreien Kugellagern, sichert eine lange Lebensdauer. Der Lieferumfang beinhaltet ein Set mit zwei Seitenteilen. Max. Abrollgewicht bei Holztrommeln: 700 kg. Tragfähigkeit gesamt: 1.500 kg. Trommel-Ø: min. 500 mm / max. 1.800 mm. Abmessungen (L x B x H): 1.206 x 276,5 x 195 mm. Gewicht pro Element: 17 kg


