LÜBBERING - Rollprofi Großabroller RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90105
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300179
Sonepar Artikelnummer
121196482
Hersteller Artikelnummer
A90105
Hersteller Typ
RAIL
Hersteller Artikel Nr.:
A90105
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
18.000 kg
KOMPAKT UND ROBUST – DER KLEINE UNTER DEN GROSSABROLLERN. Der RAIL ist der Abroller für Trommeln von 500 bis 1400 mm Durchmesser. Ausgestattet mit hochwertigen, kugelgelagerten Tragrollen ist der RAIL das sichere Abrollwerkzeug auch für schweres Kabelgut. Wie bei allen Roll.Profi-Produkten sichert die vollmetallische Ausführung sowie die stabile Aluminium-Stahl-Konstruktion mit wartungsfreien Kugellagern eine lange Lebensdauer. Die ausgeklügelte Technik gewährt eine hohe Funktionalität. Der Lieferumfang beinhaltet ein Set mit zwei Seitenteilen. Max. Abrollgewicht bei Holztrommeln 700 kg. Tragfähigkeit gesamt 1.500 kg. Trommel-Ø min. 500 mm max. 1.400 mm. Breite 160 mm. Länge 902,7 mm. Höhe 120 mm. Gewicht pro Element 9 kg


