LÜBBERING - Rollprofi Kabelringabwickler CLOU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90220
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251736300070
Sonepar Artikelnummer
121196485
Hersteller Artikelnummer
A90220
Hersteller Typ
CLOU
Hersteller Artikel Nr.:
A90220
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
7.500 kg
DAS OPTIMALE ABROLLWERKZEUG FÜR ALLE RINGWAREN. Der CLOU findet seinen Einsatz besonders bei unhandlichen Leerrohr- und schweren Kabelringen. Das Rollgut ist problemlos von innen drallfrei aus der Verpackung abzurollen. Auch mit Kabelriesen wie 5 x 25 mm² oder Ringdurchmessern von 750 mm nimmt er es auf. Durch die Möglichkeit des Zusammenklappens wird ein bequemes Handling garantiert. Außerdem ist Zubehör erhältlich, das das Produkt einzigartig macht: CLOU UP für optimalen Stand auf der Rohbaudecke, CLOU MOVE für schnelle Ortswechsel und CLOU FIX wenn dem Ring die Haltung fehlt. Tragfähigkeit: 80 kg. Ring-Ø: 750 mm. Kern-Ø: min. 150 mm/ max. 260 mm. Kernhöhe: 350 mm. Arbeitsfläche: 800 x 800 mm. Stauraum: 170 x 170 x 455 mm. Gewicht: 7,5 kg


