LÜBBERING - Rollprofi Kabelringabwickler CLOU SLIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90224
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300087
Sonepar Artikelnummer
121196484
Hersteller Artikelnummer
A90224
Hersteller Typ
CLOU SLIM
Hersteller Artikel Nr.:
A90224
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
5.500 kg
DER SCHLANKE ABROLLER FÜR KLEINE RINGWAREN. Der CLOU SLIM ist der Abroller für Ringwaren mit besonders kleinem Innendurchmesser. Getreu dem Motto ''Abrollen professionell'' bietet der CLOU SLIM durch seinen zylindrischen, nicht im Durchmesser verstellbaren Kern beim Abrollen eng gewickelter Ringwaren die Möglichkeit von innen drallfrei abzurollen. Nach dem Gebrauch zeigt dieses Gerät allerdings seine wahre Größe: es macht sich klein. Aus dem Leistungsriesen wird durch perfekte Technik ein Knirps. Er verschwindet in den zum Lieferumfang gehörenden Profi-Tragesack, braucht nur wenig Stauraum und ist immer einsatzbereit. Tragfähigkeit: 80 kg. Ring-Ø: 750 mm. Kern-Ø: 105 mm. Kernhöhe: 300 mm. Arbeitsfläche: 800 x 800 mm. Stauraum (Ø, H): 165 mm, 420 mm. Gewicht: 5,5 kg


