LÜBBERING - Rollprofi Kabelringabwickler CLOU XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90221
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 9.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300100
Sonepar Artikelnummer
121196488
Hersteller Artikelnummer
A90221
Hersteller Typ
CLOU XL
Hersteller Artikel Nr.:
A90221
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
9.500 kg
DER ABROLLMEISTER FÜR GRÖSSTE RINGWAREN. Abrollen professionell – ob aus der Folie, aus dem Karton oder auch unverpackt, mit dem CLOU XL lassen sich auch die schwierigsten Materialien problemlos von innen drallfrei abrollen. Der CLOU XL findet durch seine verlängerte Kernhöhe von 500 mm und erweiterte Arbeitsfläche (1.100 x 1.100 mm) seinen Einsatz bei besonders großen, unhandlichen Leerrohr-, Wasserrohr- und schweren Kabelringen. Außerdem ist Zubehör erhältlich, das das Produkt einzigartig macht: CLOU UP für optimalen Stand auf der Rohbaudecke, CLOU MOVE für schnelle Ortswechsel und CLOU FIX wenn dem Ring die Haltung fehlt. Tragfähigkeit: 80 kg. Ring-Ø: max. 1.000 mm. Kern-Ø: min. 150 mm/ max. 260 mm. Kernhöhe: 500 mm. Arbeitsfläche: 1.100 x 1.100 mm. Stauraum (Ø, H): 165 mm, 605 mm. Gewicht: 9,5 kg


