LÜBBERING - Rollprofi Kabelringabwickler VARIO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90206
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 13.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300131
Sonepar Artikelnummer
121196486
Hersteller Artikelnummer
A90206
Hersteller Typ
VARIO
Hersteller Artikel Nr.:
A90206
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
13.500 kg
DAS MOBILE ABROLLWERKZEUG FÜR KABELRINGE. Fahrbar auf feststellbaren Lenkrollen sichert der VARIO den rationellen Umgang mit allen in Ringform konfektionierten Materialien. Mit einer Kernhöhe von 300 mm und einem Mindestdurchmesser von 150 mm ermöglicht der VARIO das Abrollen aller nur denkbaren Kabelsorten drallfrei von innen. Die vollmetallische Ausführung sichert lange Lebensdauer. Der Verstellbare Kern schafft optimale Abrollvoraussetzungen. Das Werkzeug für den täglichen Einsatz, robust und von Hand blitzschnell verstellbar auf die verschiedenen Kerndurchmesser. Abrollteller-Ø: 450 mm. Kern-Ø: min. 150 mm/ max. 260 mm. Kernhöhe: 300 mm. Aufnahmegestell (B x T) 510 x 460 mm. Gesamthöhe: 530 mm. Tragfähigkeit: 50 kg. Gewicht: 13,5 kg


