LÜBBERING - Rollprofi Kabelringabwickler VARIO SLIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90207
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 11.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300148
Sonepar Artikelnummer
121196487
Hersteller Artikelnummer
A90207
Hersteller Typ
VARIO SLIM
Hersteller Artikel Nr.:
A90207
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
11.000 kg
DER SOLIDE KLASSIKER FÜR KLEINE INNENDURCHMESSER. Fahrbar auf feststellbaren Lenkrollen ist der VARIO SLIM eine Lösung für Kabelringe mit besonders kleinem Innendurchmesser. Er ermöglicht es, drallfrei von innen abzurollen. Die vollmetallische Ausführung sichert lange Lebensdauer. Der Ringabwickler ist erprobt für den Einsatz auf der Baustelle, im Werkstattwagen und im Lager. Abrollteller-Ø: 450 mm. Kern-Ø: 95 mm. Kernhöhe: 300 mm. Gesamthöhe: 530 mm. Tragfähigkei:t 50 kg. Gewicht: 11 kg


