LÜBBERING - Rollprofi Kabeltrommelabroller ORIGINAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90101
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251736300025
Sonepar Artikelnummer
121196477
Hersteller Artikelnummer
A90101
Hersteller Typ
ORIGINAL
Hersteller Artikel Nr.:
A90101
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
7.500 kg
DAS ORIGINAL – FÜR KABELTROMMELN. Der ORIGINAL ist über Jahrzehnte bekannt als völlig wartungsfreies Werkzeug. Schraubbare Gummifüße sorgen für perfekte Standfestigkeit des ORIGINAL und ermöglichen leichtes Abrollen auch schwerer Trommeln. Einmalig ist die rutschsichere Aufrollrampe unseres ORIGINAL durch die ein Abrutschen der Kabeltrommel beim Aufrollen verhindert wird. Durch eine einfache Verstellung der Tragwalzen auf 90-150-240-300 oder 330 mm Abstand sind Kabeltrommeln in allen Größen bis max. 520 mm Trommelbreite abzurollen. Tragfähigkeit: 200 kg. Gewicht (ohne Lenkrollen): 7,5 kg. Max. Trommelbreite: 520 mm. Max. Kabeltrommeldurchmesser: 1200 mm


