LÜBBERING - Rollprofi Kabeltrommelabroller ORIGINAL Limited Edition Pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90101-PINK
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736306072
Sonepar Artikelnummer
121382164
Hersteller Artikelnummer
A90101-PINK
Hersteller Typ
ORIGINAL Limited Edition Pink
Hersteller Artikel Nr.:
A90101-PINK
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
7.500 kg
DAS ORIGINAL – FÜR KABELTROMMELN. LIMITED EDITION PINK Der ORIGINAL ist über Jahrzehnte bekannt als völlig wartungsfreies Werkzeug. Schraubbare Gummifüße sorgen für perfekte Standfestigkeit des ORIGINAL und ermöglichen leichtes Abrollen auch schwerer Trommeln. Einmalig ist die rutschsichere Aufrollrampe unseres ORIGINAL durch die ein Abrutschen der Kabeltrommel beim Aufrollen verhindert wird. Durch eine einfache Verstellung der Tragwalzen auf 90-150-240-300 oder 330 mm Abstand sind Kabeltrommeln in allen Größen bis max. 520 mm Trommelbreite abzurollen. Tragfähigkeit: 200 kg Gewicht (ohne Lenkrollen): 7,5 kg Max. Trommelbreite: 520 mm Max. Kabeltrommeldurchmesser: 1200 mm


