LÜBBERING - Rollprofi Kabeltrommelabroller ORIGINAL XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90103
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 9.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300032
Sonepar Artikelnummer
121196478
Hersteller Artikelnummer
A90103
Hersteller Typ
ORIGINAL XL
Hersteller Artikel Nr.:
A90103
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
9.100 kg
DAS ORIGINAL – IN BREITER AUSFÜHRUNG. Der ORIGINAL XL bietet die Möglichkeit, Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 670 mm abzurollen. Durch eine einfache Verstellung der Tragwalzen durch Federkernachsen auf 90-150-240-300 oder 330 mm Abstand sind Kabeltrommeln in allen Größen bis max. 900 mm Durchmesser abzurollen. Die vollmetallische Ausführung garantiert eine lange Lebensdauer, die aufwendige Technik hohe Funktionalität. Tragfähigkeit: 200 kg. Gewicht (ohne Lenkrollen): 9,1 kg. Max. Trommelbreite: 670 mm. Max. Kabeltrommeldurchmesser: 1200 mm


