LÜBBERING - Rollprofi Kabeltrommelabroller ORIGINAL XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90104
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 4.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304009
Sonepar Artikelnummer
121196479
Hersteller Artikelnummer
A90104
Hersteller Typ
ORIGINAL XS
Hersteller Artikel Nr.:
A90104
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
4.900 kg
DAS ORIGINAL – IN SCHMALER AUSFÜHRUNG. Der ORIGINAL XS bietet die Möglichkeit, Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 220 mm abzurollen. Der ORIGINAL XS ist die schmale Ausführung die es ermöglicht Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 220 mm abzurollen. Die Tragwalzen lassen sich durch Federkernachsen einfach verstellen. Die vollmetallische Ausführung garantiert eine lange Lebensdauer, die aufwendige Technik hohe Funktionalität. Tragfähigkeit: 200 kg. Gewicht (ohne Lenkrollen): 4,9 kg. Max. Trommelbreite: 220 mm.


