LÜBBERING - Rollprofi Kabeltrommelabroller TOPROLL für ORIGINAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90111
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736305044
Sonepar Artikelnummer
121196481
Hersteller Artikelnummer
A90111
Hersteller Typ
TOPROLL
Hersteller Artikel Nr.:
A90111
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.500 kg
Mit dem TOPROLL bieten wir die optimale Lösung für. alle kleinen Trommeln. Ob aus Holz oder Pappe, für. defekte Trommeln oder für alle Leitungen, die nur mit. begrenzter Zugkraft abgerollt werden dürfen. Aufgesetzt. auf das ORIGINAL verbinden Sie den TOPROLL mittels. Formschluss und der unverlierbaren Fixierungsschraube. direkt an den beliebten Abroller aus Herzebrock. Die Trommel wird mit der Achse aufgenommen und. durch die Konen fixiert. Eingelegt wird die Achse mit. der Trommel nun in die gelagerten Aufnahmeschalen. So läuft alles perfekt und leicht – Abrollen professionell. wie Sie es vom Rollprofi gewohnt sind. Max. Trommelgewicht: 80 kg. Max. Trommel Ø: 500 mm. Max. Trommelbreite: 450 mm. Maße aufgebaut (L x B x H): 616 x 479 x 361 mm. Gewicht: 2,5 kg


