LÜBBERING - Rollprofi Kabeltrommelschutz CONTOUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90501
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39234090
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4251736300056
Sonepar Artikelnummer
121196476
Hersteller Artikelnummer
A90501
Hersteller Typ
CONTOUR
Hersteller Artikel Nr.:
A90501
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39234090
Gewicht:
5.000 kg
DAS SICHERE RAD FÜR BESCHÄDIGTE KABELTROMMELN. Der CONTOUR bietet die Möglichkeit, auch beschädigte Kabeltrommeln problemlos zu verwenden. Ein Innen-Spannkern, der über eine Hebelmechanik aktiviert wird, garantiert sicheren Halt auf Trommeln aller Art. Der CONTOUR ist einsetzbar auf Trommeln mit einem maximalen Gewicht von 200 kg und einem Außendurchmesser bis 510 mm. Die leichte Bauweise in Kunststoffspritzguss garantiert ein bequemes Handling. Der Lieferumfang beinhaltet ein Set mit zwei Stück. Max. Trommelgewicht 200 kg. Max. Trommel Ø 510 mm. Spannbereich Innen-Spannkern 55 – 62 mm


