LÜBBERING - Rollprofi Kabelverlegung FLEXIPASS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9022940
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251736304085
Sonepar Artikelnummer
121196520
Hersteller Artikelnummer
A9022940
Hersteller Typ
FLEXIPASS (einzeln)
Hersteller Artikel Nr.:
A9022940
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.850 kg
DER PRAKTISCHE ALLESKÖNNER FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG. Mit seinem ergonomischen und kompakten Design und leicht-laufenden Führungsrollen, sorgt der FLEXIPASS an allen Ecken und Kanten von Kabelkanälen für einen sicheren und präzisen Kabeltransfer. Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlichen Daten- und Spezialleitungen. Die clevere Anordnung der Laufrollen sorgt für optimale und widerstandsfreie Durchführung und Transport der Kabel. So sparen Sie wertvolle Zeit beim Auf- und Abbau des Kabelführungssystems. max. Kabel Ø: 38 mm. max. Klemmweite: 48 mm. Eigengewicht: 850 g. Breite (breiteste Stelle): 65 mm. Länge: 331 – 379 mm. Höhe: 148 mm


