LÜBBERING - Rollprofi Kabelverlegung FLEXIPASS BOX 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90299
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304696
Sonepar Artikelnummer
121196524
Hersteller Artikelnummer
A90299
Hersteller Typ
FLEXIPASS BOX 10
Hersteller Artikel Nr.:
A90299
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
12.000 kg
DER PRAKTISCHE ALLESKÖNNER FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG. Mit seinem ergonomischen und kompakten Design und leicht-laufenden Führungsrollen, sorgt der FLEXIPASS an allen Ecken und Kanten von Kabelkanälen für einen sicheren und präzisen Kabeltransfer. Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlichen Daten- und Spezialleitungen. Die clevere Anordnung der Laufrollen sorgt für optimale und widerstandsfreie Durchführung und Transport der Kabel. So sparen Sie wertvolle Zeit beim Auf- und Abbau des Kabelführungssystems. max. Kabel Ø: 38 mm. max. Klemmweite: 48 mm. Eigengewicht: 850 g. Breite (breiteste Stelle): 65 mm. Länge: 331 – 379 mm. Höhe: 148 mm


