LÜBBERING - Rollprofi Kabelverlegung FLEXIPASS MULTI BAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90240
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736306010
Sonepar Artikelnummer
121382160
Hersteller Artikelnummer
A90240
Hersteller Typ
FLEXIPASS MULTI BAG
Hersteller Artikel Nr.:
A90240
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg
FLEXIPASS MULTI erweitert unsere bewährten Kabelführungssysteme um eine innovative, praxisorientierte Lösung mit maximaler Flexibilität und besonders einfacher Handhabung. Dank der funktionalen Trennung von Befestigungseinheit und flexibel ausrichtbarem Rollenbogen, großem Spannbereich und universellen Einstellmöglichkeiten ermöglicht das System eine sichere, stabile und materialschonende Kabelführung – selbst bei beengten Platzverhältnissen im Unterflur- oder Kanalbereich – und eröffnet darüber hinaus vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Montagesituationen. Der FLEXIPASS MULTI ist als 2er-Set erhältlich und wird wahlweise in einer robusten L-BOXX oder einer leichten, platzsparenden Tragetasche geliefert. So ist er optimal geschützt und jederzeit bereit für den professionellen Einsatz. Verwendungsbereich 46 – 220 mm Max. Klemmweite 69 mm


