LÜBBERING - Rollprofi Set CLOU FIX, Zubehör CLOU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90225
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300117
Sonepar Artikelnummer
121196497
Hersteller Artikelnummer
A90225
Hersteller Typ
CLOU FIX
Hersteller Artikel Nr.:
A90225
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg
DAS ZUBEHÖR, WENN DEM RING DIE HALTUNG FEHLT. Bestimmte Rohr- und Kabeltypen werden mit Bandagen zusammengehalten, die jedoch für die Weiterverarbeitung aufgetrennt werden müssen. Im Laufe des Abrollens fällt der Ring durch den fehlenden Halt auseinander. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, wurde das Zubehör CLOU FIX entwickelt. Das Set besteht aus drei robusten Kunststoffspritzgussteilen, die auf die Tragarme der CLOU Modelle geschoben werden und so das Abrollgut in Position halten. Die ergonomische, abgerundete, dreieckige Form der Zubehörteile lässt die Rohrleitung über die Ränder gleiten ohne hängen zu bleiben. Geliefert wird das Zubehör CLOU FIX in einer praktischen Tasche. VKE: Set = 3 Stück inkl. Tasche. Stauraum ((L x B x H): 30 x 160 x 87 mm. Gewicht pro Stück: 100 g