LÜBBERING - Rollprofi Set CLOU MOVE, Zubehör CLOU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90230
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83022000
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304092
Sonepar Artikelnummer
121196498
Hersteller Artikelnummer
A90230
Hersteller Typ
CLOU MOVE
Hersteller Artikel Nr.:
A90230
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83022000
Gewicht:
3.000 kg
DAS ZUBEHÖR FÜR SCHNELLE ORTSWECHSEL. Mit den Roll.Profi Lenkrollen kann der CLOU jederzeit bequem und schnell von A nach B gerollt werden. Hat der Roll.Profi seinen Platz gefunden, so lässt er sich ganz einfach über die drei Bremsen feststellen, ein Wegrollen wird so verhindert. Die Lenkrollen können eigenständig in nur wenigen Schritten unter die CLOU Modelle montiert werden. VKE: Set = 3 Stück. Abmessungen (H x B): 191 x 77 mm. Gewicht pro Stück: 1 kg