LÜBBERING - Rollprofi Set CLOU UP, Zubehör CLOU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90226
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300124
Sonepar Artikelnummer
121196499
Hersteller Artikelnummer
A90226
Hersteller Typ
CLOU UP
Hersteller Artikel Nr.:
A90226
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg
DAS ZUBEHÖR FÜR OPTIMALEN STAND AUF DER ROHBAUDECKE. Mit dem neuen Zubehör CLOU UP ist es nun möglich, dem dreifüßigen Ringabwickler CLOU auch dort einen sicheren Stand zu bieten, wo kein vollflächiger, ebenmäßiger Untergrund gegeben ist. Dies ist beispielsweise bei der Deckenrohrinstallation der Fall. Durch den Höhenzuwachs, den der CLOU UP bietet, ist es eine Leichtigkeit, den Ringabwickler auf der unteren Bewehrung zwischen den Trägern zu platzieren. Mithilfe des Clip-Verschlusses lässt sich das dreiteilige CLOU UP Set im Handumdrehen an den Standfüßen befestigen und schon gewinnt der Abwickler an Größe. Die Tragfähigkeit der CLOU Produkte von 80 kg wird natürlich gewährleistet. VKE: 1 Satz = 3 Stück. Abmessungen (L x B x H): 52 x 63 x 183 mm. Gewicht pro Stück: 165 g


