LÜBBERING - Rollprofi Set Spannkern groß, Zubehör CONTOUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9050112
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300063
Sonepar Artikelnummer
121196500
Hersteller Artikelnummer
A9050112
Hersteller Typ
Spannkerne 79-94 mm CONTOUR (PAK = 2 ST)
Hersteller Artikel Nr.:
A9050112
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.750 kg
Der CONTOUR enthält im Lieferumfang einen Spannkern mit einem Durchmesser von 55 mm (bis 62 mm). Sind oft Kabeltrommeln mit einem größeren Innendurchmesser im Einsatz, kann auf den Spannkern groß mit einem Durchmesser von 79 mm (bis max. 94 mm) zurückgegriffen werden. VKE: Set = 2 Stück. Innen-Spannkern groß Ø: 79 mm. Spannbereich: 79 – 94 mm


