LÜBBERING - Rollprofi Set Zentrierkonen groß, Zubehör Trommelheber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9012083
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300209
Sonepar Artikelnummer
121196493
Hersteller Artikelnummer
A9012083
Hersteller Typ
Zentrierkonen groß Ø140 mm (PAK = 2 ST)
Hersteller Artikel Nr.:
A9012083
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
2.500 kg
Die Zentrierkonen sorgen dafür, dass die Kabeltrommel beim Abrollen nicht auf der Trommelachse von rechts nach links wandert. Im Lieferumfang des MINILIFTs ist das Set Zentrierkonen mit einem Durchmesser von 90 mm enthalten. Zusätzlich sind größere Zentrierkonen mit einem Durchmesser von 140 mm erhältlich. VKE: Set = 2 Stück. Zentrierkonen ø: 140 mm


