LÜBBERING - Rollprofi Tragesystem für Kabeltrommeln CARRYGRIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90801
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84289090
Gewicht - 0.994 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251736304351
Sonepar Artikelnummer
121196480
Hersteller Artikelnummer
A90801
Hersteller Typ
CARRYGRIP
Hersteller Artikel Nr.:
A90801
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84289090
Gewicht:
0.994 kg
Ob beim Laden, Tragen, Ablegen oder Aufstellen am Einsatzort. – Kabeltrommeln sind unhandlich und machen einem die. Arbeit nicht gerade leicht. Mit CARRYGRIP haben Sie für all diese Situationen jetzt den. perfekten Helfer und Ihre Kabeltrommel immer fest im Griff. Das. manuelle Tragesystem ist in Sekunden einsatzbereit: Mit. wenigen Handgriffen wird die Spanneinheit auf die passende. Trommelgröße eingestellt und verriegelt – schon können Sie. zu zweit eine Traglast von bis zu 100 kg sicher und rückenschonend. transportieren. Und auch beim Aufrichten und Ablegen von Kabeltrommeln ist CARRYGRIP ein unverzichtbarer. und zuverlässiger Helfer: Über den stabilen Einzelgriff hebeln. Sie mit minimalem Krafteinsatz Ihre Kabeltrommel leicht und. gefahrlos in die gewünschte Position. Geliefert wird CARRYGRIP im 2er Set und in der besten. Roll.Profi Qualität – für einen langlebigen Einsatz und. professionelles Arbeiten. Das manuelle Tragesystem. CARRYGRIP bietet Ihnen alles, was Sie für ein flexibles. ergonomisches und sicheres Handling von Trommeln auf der. Baustelle brauchen. Trommel Ø: max. 510 mm. Traglast pro System: max. 50 kg. Traglast zwei Systeme: max. 100 kg


