LÜBBERING - Rollprofi Trommelachse L1500, Zubehör Trommelheber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9011032
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84831095
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300223
Sonepar Artikelnummer
121196492
Hersteller Artikelnummer
A9011032
Hersteller Typ
Trommelachse L1500
Hersteller Artikel Nr.:
A9011032
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84831095
Gewicht:
17.000 kg
Beim MINILIFT ist eine Trommelachse mit einer Länge von 1.500 mm im Lieferumfang enthalten. Sollte dies für Ihre Kabeltrommeln zu kurz sein, ist auch eine lange Trommelachse mit einer Länge von 1.850 mm erhältlich. Diese ist standardmäßig im Lieferumfang eines Roll.Profi JUMBOLIFT enthalten.