LÜBBERING - Rollprofi Trommelheber EASYLIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90122
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84254200
Gewicht - 71.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304030
Sonepar Artikelnummer
121196489
Hersteller Artikelnummer
A90122
Hersteller Typ
EASYLIFT
Hersteller Artikel Nr.:
A90122
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84254200
Gewicht:
71.000 kg
DER KLEINE TROMMELHEBER BIS 2 TONNEN. Der Trommelheber ist die ideale Lösung für alle, die mittlere Trommeln einfach handhaben wollen. Standsicher und flexibel positionierbar, sorgt der EASYLIFT bei ebenem Untergrund für einen sicheren Umgang mit Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 2 Tonnen und 1,20 Metern Durchmesser. Auch der EASYLIFT bietet das von einem Roll.Profi Produkt gewohnt einfache Handling. Durch einfaches Pumpen liften Sie Ihre Kabeltrommel hydraulisch hoch. Alle Teile sind gegen Verlieren gesichert. Der Lieferumfang beinhaltet zwei Seitenteile, eine Trommelachse und ein Set Zentrierkonen. Max. Belastung: 2.000 kg. Max. Trommel-Ø: 1.200 mm. Min. Trommel-Ø :500 mm. Maße (H x T x B): 640 x 450 x 250 mm. Länge der Trommelachse: 1.350 mm. Max. Trommelbreite: 850 mm. Gewicht pro Seite: 26 kg


