LÜBBERING - Rollprofi Trommelheber JUMBOLIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90121
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84254200
Gewicht - 150.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300216
Sonepar Artikelnummer
121196491
Hersteller Artikelnummer
A90121
Hersteller Typ
JUMBOLIFT
Hersteller Artikel Nr.:
A90121
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84254200
Gewicht:
150.000 kg
DER KRAFTVOLLE TROMMELHEBER BIS 6 TONNEN. Im Einsatzbereich der großen und schweren Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 6 Tonnen stellt der JUMBOLIFT eine neue Generation von Trommelhebern dar. Die innovative Technik der soliden Aluminiumkonstruktion ermöglicht es, schwere Trommeln an jedem Ort sicher und leicht abzurollen. Der JUMBOLIFT ist erprobt für den Einsatz auf der Baustelle. Die vollmetallische Ausführung gewährleistet lange Lebensdauer. Völlig wartungsfreie Bauform, auch beim Einsatz im Freien. Die wesentlichen Vorteile sind die gleitgelagerten Rollen des Aufnahmeblocks sowie die Zentrierkonen auf der Trommelachse. Das sichert einen asolut leichten und ruhigen Lauf der Kabeltrommel und reduziert die Kippgefahr des Gesamtsystems. Alle Teile sind gegen Verlieren gesichert. Jeder Trommelheber kommt als Paket bestehend aus zwei Seitenteilen, einer Trommelachse und den dazugehörigen Zentrierkonen. Max. Belastung 6.000 kg. Max. Trommel-Ø 2.200 mm. Min. Trommel-Ø 700 mm. Maße (H x T x B) 1.122 x 440 x 500 mm. Länge der Trommelachse 1.850 mm. Max. Trommelbreite 1.300 mm. Gewicht pro Seite 70 kg


