LÜBBERING - Rollprofi Trommelheber JUMBOLIFT CROSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90140
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84254200
Gewicht - 175.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736305037
Sonepar Artikelnummer
121196496
Hersteller Artikelnummer
A90140
Hersteller Typ
JUMBOLIFT CROSS
Hersteller Artikel Nr.:
A90140
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84254200
Gewicht:
175.000 kg
Ein geländetauglicher Trommelherber mit vollgummierten und kugelgelagerten Reifen, erhöhter Bodenfreiheit und neuer Griffergonomie, der für den Einsatz im Außenbereich oder auf der Baustelle geeignet ist. Die gewährte und von Profis geschätzte Technik der Rollprofi Trommelheber ist unverändert geblieben. Das einfache Handling ist auch die Stärke des JUMBOLIFT CROSS und analog zur Familie der. Trommelheber. Jedoch ist der Einsatzbereich bis zu. einem Trommelgewicht von 6 Tonnen und einem Durchmesser von 2,2 Metern gigantisch. Max. Trommelgewicht: 6.000 kg. Max. Trommelbreite: 1.300 mm. Min. Trommel Ø: 700 mm/ Max. Trommel Ø: 2.200 mm. Länge der Trommelachse 1.850 mm. Gewicht pro Seite 76,5 kg.


