LÜBBERING - Rollprofi Trommelheber MINILIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90112
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84254200
Gewicht - 101.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736300186
Sonepar Artikelnummer
121196490
Hersteller Artikelnummer
A90112
Hersteller Typ
MINILIFT
Hersteller Artikel Nr.:
A90112
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84254200
Gewicht:
101.000 kg
DER LEISTUNGSSTARKE TROMMELHEBER BIS 4 TONNEN. Standsicher und für den flexiblen Einsatz mit einem Fahrwerk ausgestattet, sichert der MINILIFT den rationellen Umgang mit allen großen Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 4 Tonnen. Die vollmetallische Ausführung gewährleistet lange Lebensdauer. Völlig wartungsfreie Bauform und für den Einsatz auf Baustellen erprobt. Die wesentlichen Vorteile sind die gleitgelagerten Rollen des Aufnahmeblocks sowie die Zentrierkonen auf der Trommelachse. Das sichert einen absolut leichten und ruhigen Lauf der Kabeltrommel und reduziert die Kippgefahr des Gesamtsystems. Alle Teile sind gegen Verlieren gesichert. Jeder Trommelheber kommt als Paket bestehend aus zwei Seitenteilen, einer Trommelachse und den dazugehörigen Zentrierkonen. Max. Belastung: 4.000 kg. Max. Trommel-Ø: 1.600 mm. Min. Trommel-Ø: 650 mm. Maße (H x T x B): 863 x 358 x 450 mm. Länge der Trommelachse: 1.500 mm. Max. Trommelbreite: 1.000 mm. Gewicht pro Seite: 40 kg


