LÜBBERING - Rollprofi Trommelheber MINILIFT CROSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90130
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84254200
Gewicht - 105.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736305020
Sonepar Artikelnummer
121196495
Hersteller Artikelnummer
A90130
Hersteller Typ
MINILIFT CROSS
Hersteller Artikel Nr.:
A90130
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84254200
Gewicht:
105.000 kg
Ein geländetauglicher Trommelherber mit vollgummierten und kugelgelagerten Reifen, erhöhter Bodenfreiheit und neuer Griffergonomie, der für den Einsatz im Außenbereich oder auf der Baustelle geeignet ist. Die gewährte und von Profis geschätzte Technik der Rollprofi Trommelheber ist unver ändert geblieben. Einfaches Handling ist auch beim MINILIFT CROSS der schnelle Weg zum Abrollen von Trommeln bis zu einem Gewicht von 4 Tonnen und einem Trommeldurchmesser von 1,6 Metern. Max. Trommelgewicht: 4.000 kg. Max. Trommelbreite: 1.000 mm. Min. Trommel Ø: 650 mm/ Max. Trommel Ø: 1.600 mm. Länge der Trommelachse 1.500 mm. Gewicht pro Seite 43,5 kg


