Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LUNATONE - DALI 1Ch LED Konstantspannung PWM, 16A, Uin 12-48V, Sw&Dim

kopierenkopieren
LUNATONE - DALI 1Ch LED Konstantspannung PWM, 16A, Uin 12-48V, Sw&Dim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89453829

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85423190

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010342011559

Sonepar Artikelnummer

120546890

Hersteller Artikelnummer

89453829

Hersteller Typ

DALI 1CH LED DIMMER 16A

Hersteller Artikel Nr.:

89453829

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.100 kg

DALI 1Ch LED Konstantspannung PWM 16A Uin 12-48V Sw&Dim Lunatone. Stärkerer DALI-Dimmer.