Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LUNATONE - Dali-2 Relais 8A Dauer 80A Einschaltstrom Speisung aus DALI

kopierenkopieren
LUNATONE - Dali-2 Relais 8A Dauer 80A Einschaltstrom Speisung aus DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86456944

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.056 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121056228

Hersteller Artikelnummer

86456944

Hersteller Typ

DALI-2 RM8

Hersteller Artikel Nr.:

86456944

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.056 kg

Das DALI-2 RM8 stellt einen über den DALI-Bus steuerbaren Relaiskontakt zur Verfügung. So können Lasten ohne DALI-Eingang einfach in einen DALI-Kreis eingebunden werden. Dauerlasten bis 2kW können über DALI-Befehle ein- und ausgeschaltet werden. Durch gezieltes Schalten im Spannungs- Nulldurchgang wird der Schaltkontakt geschont und eine lange Lebensdauer erreicht.