Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LUNATONE - DALI Busversorgung 250mA, DALI Testknopf

kopierenkopieren
LUNATONE - DALI Busversorgung 250mA, DALI Testknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24033444

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010342010002

Sonepar Artikelnummer

120546735

Hersteller Artikelnummer

24033444

Hersteller Typ

DALI PS

Hersteller Artikel Nr.:

24033444

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.100 kg

DALI Busversorgung 250mA, DALI Testknopf, Leistungs-Info über Cockpit