Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LUNATONE - DALI Busversorgung 30mA, Einbau

kopierenkopieren
LUNATONE - DALI Busversorgung 30mA, Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24033444-30

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010342010033

Sonepar Artikelnummer

120546738

Hersteller Artikelnummer

24033444-30

Hersteller Typ

DALI PS 30MA

Hersteller Artikel Nr.:

24033444-30

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.050 kg

DALI Busversorgung 30mA Einbau Lunatone. Mini DALI-Stromversorgung.