Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LUNATONE - DALI DT8 RGBW LED Konstantspannung PWM, 16A, Uin 12-48V

kopierenkopieren
LUNATONE - DALI DT8 RGBW LED Konstantspannung PWM, 16A, Uin 12-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89453843-HS

  • Herkunftsland - AT

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010342012242

Sonepar Artikelnummer

120546959

Hersteller Artikelnummer

89453843-HS

Hersteller Typ

DALI DT8 RGBW LED DIMMER 16A,

Hersteller Artikel Nr.:

89453843-HS

Herkunftsland:

AT

Gewicht:

0.100 kg

DALI DT8 RGBW LED Konstantspannung PWM, 16A, Uin 12-48V, SwitchDim2, colour&DIM