Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LUNATONE - DALI DT8 RGBW LED Konstantspannung PWM, 8A, Uin 12-48V

kopierenkopieren
LUNATONE - DALI DT8 RGBW LED Konstantspannung PWM, 8A, Uin 12-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86458509

  • Herkunftsland - AT

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010342012211

Sonepar Artikelnummer

120546956

Hersteller Artikelnummer

86458509

Hersteller Typ

DALI DT8 RGBW LED DIMMER 8A

Hersteller Artikel Nr.:

86458509

Herkunftsland:

AT

Gewicht:

0.050 kg

DALI DT8 RGBW LED Konstantspannung PWM, 8A, Uin 12-48V, colour&DIM