Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LUNATONE - Konverter 0-10V (aktiv/passiv) auf DALI (10mA), 1%-100%,

kopierenkopieren
LUNATONE - Konverter 0-10V (aktiv/passiv) auf DALI (10mA), 1%-100%,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86468352-001

  • Herkunftsland - AT

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010342010569

Sonepar Artikelnummer

120546791

Hersteller Artikelnummer

86468352-001

Hersteller Typ

0-10V DALI 10MA

Hersteller Artikel Nr.:

86468352-001

Herkunftsland:

AT

Gewicht:

0.050 kg

Konverter 0-10V (aktiv/passiv) auf DALI (10mA), 1%-100%, OFF < 1V, 12-24V Speisung,