Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LÜTZE - Lampenprüfgatter LPE 1A 1600V

kopierenkopieren
LÜTZE - Lampenprüfgatter LPE 1A 1600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710814

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.086 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120280483

Hersteller Artikelnummer

710814

Hersteller Typ

710814

Hersteller Artikel Nr.:

710814

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.086 kg

Lampenprüfgatter LPE 1A 1600V Lütze Prüfgerät für Sicherung. Messgerät zur Überprüfung von Glühlampen und Prüfung von Strompfaden.