Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - 5 Stufentransformator TR 0,8 S-2 schrank, TR 0,8 S-2

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - 5 Stufentransformator TR 0,8 S-2 schrank, TR 0,8 S-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0151

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - Nein

  • Schutzart (IP) - IP00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799571513

Sonepar Artikelnummer

121250209

Hersteller Artikelnummer

M0157.0151

Hersteller Typ

M0157.0151

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0151

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter DSS 20. Artikel: TR 0,8 S-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Nennleistung: 144 W, Maximalbelastung: 0,8 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 105 / 150 / 190 / 250 / 400 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 1,926 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 84 / 75 / 95 mm, Umgebungstemperatur: 0 / 40 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück,