MAICO - 5 Stufentransformator TR 2,5-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0149
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 400 V
Sekundärspannung 1 - 105 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799571490
Sonepar Artikelnummer
120381147
Hersteller Artikelnummer
M0157.0149
Hersteller Typ
TR 2,5-2
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0149
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
105 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Sekundärspannung 2:
150 V
Sekundärspannung 3:
190 V
Sekundärspannung 4:
250 V
Sekundärspannung 5:
400 V
Breite:
310 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
225 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
0.001 kg


